pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004123 Dome 6 Connector 195 Set

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004123 Dome 6 Connector 195 Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore profilo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786201518

Codice prodotto

K2S2004123

Cod. produttore

2004123

Produttore

K2S

Modello:

Connettore profilo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

32 mm

Altezza:

21 mm

Profondità:

195 mm

Con materiale di fissaggio:

Rail connector set as connecting element between two K2 Dome 6 Base Set. Including accessories and equipotential bonding. Material: Aluminium, stainless steel