K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003607 P WallbracketMFT-FoxVI80S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Adatto per fissaggio facciate - sì
Con materiale di fissaggio - no
Larghezza piastra di fissaggio - 53 mm
Lunghezza piastra di fissaggio - 80 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786216031
Codice prodotto
K2S2003607
Cod. produttore
2003607
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Adatto per fissaggio facciate:
sì
Con materiale di fissaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
53 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
80 mm
Altezza piastra di montaggio:
55 mm
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Verticale
Ancoraggio:
A vite