pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003523 BlackCover SingleRail 36

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003523 BlackCover SingleRail 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 42.2 mm

  • Altezza - 38.9 mm

Confezione

  • 16 PZ

EAN

4251786214723

Codice prodotto

K2S2003523

Cod. produttore

2003523

Produttore

K2S

Modello:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

42.2 mm

Altezza:

38.9 mm

Profondità:

150 mm

Con materiale di fissaggio:

K2 BlackCover for black covering of the rail ends of the K2 SingleRail 36 and K2 SingleRail 36 light. Length of the cover: 150 mm. Material: PA 6 GF15