K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003232 S SolidRailLight,3.30m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.3 m
Larghezza - 39.5 mm
Altezza - 37 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
20 PZ
EAN
4251786213849
Codice prodotto
K2S2003232
Cod. produttore
2003232
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.3 m
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
37 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2250 mm³
Momento di resistenza Wy:
3540 mm³
Peso:
0.848 kg/m
Profilo di montaggio con verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza 3,30 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66