pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003147 Climber 36/50 M12

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003147 Climber 36/50 M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto a croce

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786213061

Codice prodotto

K2S2003147

Cod. produttore

2003147

Produttore

K2S

Modello:

Giunto a croce

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

50 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

45 mm

Con materiale di fissaggio:

no

K2 Climber with slotted hole for fastening the K2 mounting rail SingleRail or CrossRail to hanger bolt M12/roof anchor M12 or as a connecting element between flat roof mounting base and Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66