K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003123 Dome Zero Peak

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 64 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4251786212866
Codice prodotto
K2S2003123
Cod. produttore
2003123
Produttore
K2S
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
71.5 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Component for the roof-parallel module elevation of the Dome Zero system. The peak is fixed to the BasicRail with a socket head screw and MK2. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


