K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 OneMid Black Set 30-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 59.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786212460
Codice prodotto
K2S2003072
Cod. produttore
2003072
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
59.6 mm
Profondità:
37 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...42 mm
Nero anodizzato morsetto universale intermedio con semplice "funzione click" per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 30-42 mm. Non compatibile con K2 Dome 6 e K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL e CrossRail 62/ 90. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto


