K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002859 Single Round SeamClamp CF:x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786211340
Codice prodotto
K2S2002859
Cod. produttore
2002859
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
46 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
60 mm
Altezza piastra di montaggio:
93 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
no
Ancoraggio:
Con morsetto
Adatto per copertura:
Lamiera aggraffata