pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002849 S DomeMatV

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002849 S DomeMatV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piastrelle

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 115.8 mm

  • Altezza - 26.7 mm

Confezione

  • 36 PZ

EAN

4251786211289

Codice prodotto

K2S2002849

Cod. produttore

2002849

Produttore

K2S

Modello:

Piastrelle

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

115.8 mm

Altezza:

26.7 mm

Profondità:

250 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Tappetino protettivo Mat V. Elemento flessibile per assorbire le forze sul sistema e proteggere il rivestimento del tetto. Materiale: EPDM