pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002780 X A-RackGMS-Kit15/20/251.3kN/m*2

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002780 X A-RackGMS-Kit15/20/251.3kN/m*2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da pavimento

  • Lunghezza modulo - 1650 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1005 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786210923

Codice prodotto

K2S2002780

Cod. produttore

2002780

Produttore

K2S

Metodo di montaggio:

Da pavimento

Lunghezza modulo:

1650 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1005 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

15...25 °

Tipo di tetto:

Altri

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

Zoccolo / Base

Peso:

112 kg

Sistema A-Rack: Componenti per il montaggio di moduli FV per piccoli progetti a terra e sistemi off-grid. Progettato per carichi di vento e neve fino a 1,3 kN/m?. Nota bene: le fondamenta in cemento devono essere acquistate in loco o create dal cliente, non sono incluse nella fornitura.