K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002767 InsertionRail CableClip

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Larghezza - 78 mm
Altezza - 12.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786210855
Codice prodotto
K2S2002767
Cod. produttore
2002767
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Larghezza:
78 mm
Altezza:
12.6 mm
Profondità:
26 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Profilo in plastica per bloccare il cavo cc al modulo. Materiale: policarbonato


