K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002735 Metal perforated tie 20x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Materiale - Acciaio inox 
- Larghezza - 10000 mm 
- Altezza - 20 mm 
- Profondità - 0.8 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4251786210589
Codice prodotto
K2S2002735
Cod. produttore
2002735
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
10000 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
0.8 mm
Nastro perforato come protezione dal vento. Un rotolo di nastro perforato e lungo 10 metri. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)


