K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002687 L-Adapter HB M12 SingleRail

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 55 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4251786210350
Codice prodotto
K2S2002687
Cod. produttore
2002687
Produttore
K2S
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
55 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Elemento adattatore ad L per il fissaggio dei profili SingleRail su barre filettate e tirafondo M12. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66