pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002568 SingleHook FT PAN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786209675

Codice prodotto

K2S2002568

Cod. produttore

2002568

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

30 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

71 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Ganci per tetti per tegole piane. Staffa con foro asolato per il montaggio diretto e la regolazione in altezza del SingleRail. Inclusa la vite con testa a martello M8x25 (acciaio inox A2) e il dado di bloccaggio M8 (acciaio inox A2). Materiale: acciaio inossidabile