K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002558 DomeClamp MC Set 30-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786209576
Codice prodotto
K2S2002558
Cod. produttore
2002558
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
34.2 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...50 mm
Set morsetto intermedio universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301)


