K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002547 Adapter plate M12 HangerBolt Climber

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786209521
Codice prodotto
K2S2002547
Cod. produttore
2002547
Produttore
K2S
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
5 mm
Profondità:
90 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Piastra di adattamento per viti prigioniere M12 in combinazione con il Climber M12 o come accessorio per l'articolo Dome FixPro. Dimensioni: 50x90 Materiale: alluminio


