K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002545 Adapter plate M12 Aluminium 40x90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 40 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786209507
Codice prodotto
K2S2002545
Cod. produttore
2002545
Produttore
K2S
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
40 mm
Altezza:
5 mm
Profondità:
90 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Piastra in alluminio regolabile per vite tirafondo e vite per fissaggio solare M12. 40x90 mm Materiale: alluminio



