K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002514 OneEnd Set 30-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786209392
Codice prodotto
K2S2002514
Cod. produttore
2002514
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
33 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...42 mm
Morsetto universale terminale con semplice "funzione click" per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 30-42 mm. Non compatibile con K2 Dome 6 e K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL e CrossRail 62/ 90. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / A2 / POM





