K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002067 K2Buddy-EPDMmodulebracing,800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Larghezza - 800 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4251786216871
Codice prodotto
K2S2002067
Cod. produttore
2002067
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
800 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
43 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Supporto in EPDM per la guida di irrigidimento del modulo nel sistema Buddy SingleRail. Lunghezza: 800 mm. Materiale: EPDM 80 +-5? Shore


