K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002054 MultiAngle Top flange

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.45 m
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786207411
Codice prodotto
K2S2002054
Cod. produttore
2002054
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.45 m
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Peso:
1.034 kg/m
Flangia superiore con forature per posizionare il modulo in verticale o in orizzontale Alluminio 60x40x4 mm, lunghezza 1.450 mm