K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001976 SingleRail 36 RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 250 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786207121
Codice prodotto
K2S2001976
Cod. produttore
2001976
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
250 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
48.6 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Congiuntore de inserire tra due profili K2 SingleRail 36. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox


