K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001928 SingleHook 1.1 Set PAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
40 PZ
EAN
4251786206964
Codice prodotto
K2S2001928
Cod. produttore
2001928
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
100 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
106.5 mm
Altezza piastra di montaggio:
13.2 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Spessore del gancio:
8.5 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Tegola portoghese