K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001865 S SingleRail36,2.10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.1 m
Larghezza - 39.4 mm
Altezza - 36 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
20 PZ
EAN
4251786206858
Codice prodotto
K2S2001865
Cod. produttore
2001865
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.1 m
Larghezza:
39.4 mm
Altezza:
36 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2140 mm³
Momento di resistenza Wy:
3090 mm³
Peso:
0.7692 kg/m
Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66


