K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001640 S-5!E-Mini-FLInlaycopperroof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 20 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786206452
Codice prodotto
K2S2001640
Cod. produttore
2001640
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
20 mm
Altezza:
6 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Inserto in acciaio inox per SeamClamp in alluminio per l?uso su tetti in lamiera ad aggraffatura piana in rame. L?inserto impedisce la corrosione elettrochimica tra il tetto in rame e il morsetto in alluminio. Materiale: acciaio inossidabile V2A


