K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001626 SingleRail 63 Climber Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Giunto a croce 
- Materiale - Alluminio 
- Superficie - Non trattato 
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 24.3 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4251786206414
Codice prodotto
K2S2001626
Cod. produttore
2001626
Produttore
K2S
Modello:
Giunto a croce
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
60 mm
Altezza:
24.3 mm
Profondità:
50 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 SingleRail 63. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2


