K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001015 CarrierRailPE-Band,20m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PP (Polipropilene)
Larghezza - 20 mm
Colore - Nero
Lunghezza - 20000 m
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786215980
Codice prodotto
K2S2001015
Cod. produttore
2001015
Produttore
K2S
Materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza:
20 mm
Colore:
Nero
Lunghezza:
20000 m
Spessore:
2 mm
Su tutto il lato inferiore del CarrierRail (2001014) deve essere applicato un nastro separatore PE autoadesivo, spesso e su un solo lato. Ha uno spessore di 3 mm


