K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SlideGuard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4251786203451
Codice prodotto
K2S1005828
Cod. produttore
1005828
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
10 mm
Profondità:
330 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Elemento aggiuntivo per evitare lo scorrimento in caso di montaggio verticale dei moduli amorfi con spessore da 6 a 9 mm. Materiale: acciaio inox 1.4016, EPDM


