K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005646 LEC AL SC Click 5.0, Black L:100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 25.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786203345
Codice prodotto
K2S1005646
Cod. produttore
1005646
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
25.1 mm
Profondità:
30.6 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
5...6.2 mm
Morsetto terminale in laminato nero Click 5.0 per il fissaggio dei moduli. Lunghezza: 100 mm, Per moduli con uno spessore del vetro di 5,0 - 6,2 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66 anodizzato nero, EPDM