K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005291 S EndClampSet42-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Morsetto terminale 
- Materiale - Alluminio 
- Superficie - Non trattato 
- Larghezza - 65 mm 
- Altezza - 75 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4251786203017
Codice prodotto
K2S1005291
Cod. produttore
1005291
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
42...44 mm
K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 42-44 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA


