K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005160 S MiddleClampXSSetBlack45-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202850
Codice prodotto
K2S1005160
Cod. produttore
1005160
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
44...48 mm
Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 45-48 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto


