K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005158 S MiddleClampXSSetBlack34-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 63 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786202836
Codice prodotto
K2S1005158
Cod. produttore
1005158
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
34...38 mm
Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-38 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.




