K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005143 S MiddleClampXSSet45-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202799
Codice prodotto
K2S1005143
Cod. produttore
1005143
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
44...48 mm
K2 set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 45-48 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA


