K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005053 SolidRail Alpin End Cap

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Larghezza - 41 mm
Altezza - 60 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786202713
Codice prodotto
K2S1005053
Cod. produttore
1005053
Produttore
K2S
Modello:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
41 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
29 mm
Con materiale di fissaggio:
no
K2 EndCap per la terminazione dei profili K2 SolidRail Alpin 60. Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro


