K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004109 SolidRail M+A RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 200 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786202034
Codice prodotto
K2S1004109
Cod. produttore
1004109
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
200 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
47.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per il collegamento rapido e semplice di due K2 SolidRail Medium o Alpin. Set completo di viti e dadi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66 / Acciaio inox A2


