K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004107 SolidRail UL+L RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 200 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202027
Codice prodotto
K2S1004107
Cod. produttore
1004107
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
200 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
46 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per il collegamento rapido e semplice di due K2 SolidRail XS, UltraLight o Light. Set completo di viti e dadi. Materiale: Alluminio EN AW 5754 H22 / Acciaio inox A2.


