K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002562 LEC AL SC CLICK 5.0 L:100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 25.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786201419
Codice prodotto
K2S1002562
Cod. produttore
1002562
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
25.1 mm
Profondità:
30.6 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
5...6.2 mm
Morsetto terminale in laminato approvato CLICK 5.0 per moduli della SoliTek/ViaSolis, S-Energy, Sonnenstromfabrik / CS Wismar e per moduli con uno spessore del vetro di 5,0-6,2 mm. Lunghezza: 100 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio eMK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66; EPDM