K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002392 CrossRail 48 RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786201327
Codice prodotto
K2S1002392
Cod. produttore
1002392
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50.5 mm
Profondità:
48.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Congiuntore de inserire tra due profili K2 CrossRail 48. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox


