K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002361 Distance pad

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Larghezza - 44.5 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4251786201273
Codice prodotto
K2S1002361
Cod. produttore
1002361
Produttore
K2S
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
2 mm
Profondità:
92 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Il distance pad K2 e ideale per il montaggio di ganci da tetto filettati e del K2 SingleRail con compensazione dell'altezza. Questi distance pad vengono collocati tra i ganci per tetto e i Climbers e consentono una compensazione individuale dell'altezza.E possibile utilizzare fino a due distance pad sovrapposti. Ogni cuscinetto ha uno spessore di 2 mm ed e realizzato in robusto poliammide.