pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002062 MiddleClamp XS Solo Black

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 28.5 mm

  • Altezza - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786201150

Codice prodotto

K2S1002062

Cod. produttore

1002062

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

28.5 mm

Altezza:

17.5 mm

Profondità:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza telaio:

25...50 mm

XS Morsetto intermedio, alluminio anodizzato nero, per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm, distanza tra moduli. 13 mm, Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio anodizzato nero