K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000789 Underlay Plate 100x50x4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
400 PZ
EAN
4251786200689
Codice prodotto
K2S1000789
Cod. produttore
1000789
Produttore
K2S
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
4 mm
Profondità:
50 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Spessore in alluminio, per esempio, per il montaggio dei portazavorre Porter sui sistemi Dome V. Materiale: alluminio, dimensioni 100x50x4mm


