K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000667 LMC AL SC CLICK 6.8 L:100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 45 mm
Altezza - 25.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200627
Codice prodotto
K2S1000667
Cod. produttore
1000667
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
45 mm
Altezza:
25.1 mm
Profondità:
100 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
6.8...8 mm
Morsetto centrale per modulo per il fissaggio di moduli senza cornice, approvato per moduli First Solar, Calyxo, MiaSole e per moduli con uno spessore del vetro compreso tra 6.8 - 8.0 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio pressato, EPDM