K.E.R.T. SRL - KRTKAT10VD ALIMENTATORE STABILIZZATO 115VDC 6A LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 1...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010553
Codice prodotto
KRTKAT10VD
Cod. produttore
KAT10VD
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
1...15 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
125 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Profondità:
210 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


