K.E.R.T. SRL - KRTKAL2415DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 96...132 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010430
Codice prodotto
KRTKAL2415DIN
Cod. produttore
KAL2415DIN
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
96...132 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
210...400 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
360 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
46 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...264 V
Larghezza:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
123 mm
Altezza:
111.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


