K.E.R.T. SRL - KRTKAL1212DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 12 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 96...132 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010300
Codice prodotto
KRTKAL1212DIN
Cod. produttore
KAL1212DIN
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
12 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
96...132 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
210...400 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
38 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
21 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...264 V
Larghezza:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
123 mm
Altezza:
111.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20