pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP5070002 FUNE METALLICA D. 5

copiacopia
JUPITER SATI - JUP5070002 FUNE METALLICA D. 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Numero di trefoli - 19

  • Proprietà del materiale - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

8032887046811

Codice prodotto

JUP5070002

Cod. produttore

5070002

Produttore

SAT

Diametro del conduttore:

5 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di trefoli:

19

Proprietà del materiale:

Altri

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Fune metallica. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili: 60 kg/mm2. In matasse da 100 m.