JUPITER SATI - JUP3130021 TONDO D. 8 IN BARRE DA M 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Numero di trefoli - 1
Proprietà del materiale - Semicrudo
Confezione
4 M
EAN
8032887040819
Codice prodotto
JUP3130021
Cod. produttore
3130021
Produttore
SAT
Diametro del conduttore:
8 mm
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Semicrudo
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.