JUPITER SATI - JUP3111073 SUPPORTO TD/M8 D.12,5-16 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8032887008642
Codice prodotto
JUP3111073
Cod. produttore
3111073
Produttore
SAT
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8