JUPITER SATI - JUP3111001 SUPPORTO PT/M6 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
50 PZ
EAN
8032887208554
Codice prodotto
JUP3111001
Cod. produttore
3111001
Produttore
SAT
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
6