JUPITER SATI - JUP3110952 TERRAFIL KG 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887066062
Codice prodotto
JUP3110952
Cod. produttore
3110952
Produttore
SAT
SOLUZIONE “TERRAFIL” Miglioratore della resistenza di terra, costituito da elementi che migliorano la resistività del terreno. Non contiene elementi organici (ad esempio carbonio o suoi composti). A seconda della resistività del terreno circostante, riduce fino a 14 volte la resistenza di messa a terra. Può essere utilizzato in terreni ad alta resistività, terreni solidi/duri e protegge il dispersore dalla corrosione. Utilizzo con i dispersori: Riempire il foro necessario per l'installazione del dispersore con "TERRAFILL"™ e poi inserire il dispersore nel foro. Utilizzo con dispersori diversi da quelli a terra: riempire la buca necessaria per l'installazione del dispersore con una miscela di "TERRAFILL"™ e cemento (in proporzione 80% cemento e 20% "TERRAFILL"™). La miscela deve sovrapporsi al dispersore per almeno 5 cm su ciascun lato. Il miglioratore della resistenza di terra è ecologico e non contiene materiali pericolosi che possono danneggiare l'ambiente


