JUPITER SATI - JUP3110501 MORSETTO A CROCE/TD-L ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8032887208394
Codice prodotto
JUP3110501
Cod. produttore
3110501
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce per tondo. Tipo ZF: corpo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Bulloneria M 8 x 25 mm. Tipo leggero: 60 x 60 x 2,5 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.